突っ張り棒 のれんのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
95件の「突っ張り棒 のれん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棒 風呂」、「突っ張り棒」、「突っ張り棒 細い」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。 面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。 「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。 直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。 幅(mm) 150 長さ(m) 2 仕様 ホック2個付き 材質 PVC 長さ(mm) 1945 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質 パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ 高さ(mm) 70 奥行(mm) 40 パイプ径(Φmm) 29.6・25.4 キャップサイズ(mm) 40×70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質 (本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ) ホワイト
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重(kg) 5~1 幅(mm) 1100~1900 材質 鉄製・塩ビ被覆仕上げ 木調 サイズ ミニ3L 高さ(mm) 24 奥行(mm) 24 パイプ径(Φmm) 13.7・10.7
1個
989 税込1,088
当日出荷

4色展開の暖簾です。 無地の多色展開は場所やシーンを選びません。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質 樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質 パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 70 奥行(mm) 40 キャップサイズ(mm) 40×70 パイプ径(Φmm) 29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P・O・Pプロダクツ半間のれん 生成天竺 無地
お店の入口やトイレなどの境目にぴったり。
材質 綿 タイプ 共チチ 縦(mm) 1200 横(mm) 850 生地 生成天竺木綿
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

耐荷重(kg) 5~1 幅(mm) 1100~1900 材質 鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 サイズ ミニ3L 高さ(mm) 24 奥行(mm) 24 パイプ径(Φmm) 13.7・10.7
1個
989 税込1,088
当日出荷


防炎機能付きの暖簾です。 ツートンの遊び心と、しっかりとした生地感が特徴です。 このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、火災の延焼を抑える働きがあります。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。
機能 防炎
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です タイプ 伸縮タイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P・O・Pプロダクツ半間のれん
お店の入り口やトイレなどの境目に最適な半間ののれんです。和の雰囲気が漂う店内になります。
仕様 仕立て:上部共チチ 50mm、切れ目 1カ所 材質 カツラギ(綿) 寸法(mm) W850×H1200 エンジ 素材 綿100%
1枚(850mm×1200mm)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。 種別 家具転倒防止伸縮棒
1箱(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。 材質 パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ 質量(kg) 0.22 アルマイトシルバー サイズ S 耐荷重(kg) 11~10 寸法(cm) 50~750×3.4×3.4 パイプ径(Φmm) 25.3・21.5
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)