突っ張り棒 壁のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「突っ張り棒 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張りワイヤーネット」、「キッチン パーテーション」、「突っ張り棒 角型」などの商品も取り扱っております。
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品 ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り 適合 100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質 ABS樹脂 ホワイト
1セット(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 高さ(mm) 2000~2750 奥行(mm) 70 耐荷重(kg) 10(ネット1枚当たり)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。 材質 スチール(粉体塗装、クロムメッキ) 厚さ(mm) 50 高さ(mm) 1665~2955 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 1 組立時間 20~30分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm) 850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×110×2050~2600 パネル厚(mm) 25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質 パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり) アズワン品番 65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズ W65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm 素材 フレーム
1個
20,700 税込22,770
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品 ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り 適合 100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質 ABS樹脂 ホワイト
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に 材質 樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.9MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm) 29 材質(パイプ) (本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg) (垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つっぱり棒が落ちにくく、接面部をスタイリッシュにカバー!つっぱり棒の先端が直接壁面を押さえつけないので壁紙やクロスを痛めにくい。 カバー付きで清潔&インテリアに馴染む。壁に穴を開けずに使用できる。タイルやステンレスのようなつるつるした面にも設置可能。 つっぱり棒のバネによる圧力とジェルシートの反発力により、つっぱり棒をより効果的に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:41×40×27,ジェルシート:40×40×2.2mm,商品サイズ:147×115×26mm 材質 本体:ポリプロピレン、ジェルシート:ポリウレタン セット内容 本体×2個,ジェルシート×2枚 質量(g) 42
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm) 94 高さ(mm) (上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm) 42 材質 樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g) 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キズをつけたくない壁にキズをつけない。 別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。 材質 ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。 材質 樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 幅(mm) 94 高さ(mm) (上キャップ)120~138、(下キャップ)40 質量(g) 220 奥行(mm) 42
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上 アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm) 1820 適合板厚(mm) 20 棚受け金具 その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品 アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質 本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー 仕様 2バイヨウ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 サイズ W87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm 素材 フレーム
1個
25,200 税込27,720
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 セット内容 スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 2100×1800×450
1セット
179,800 税込197,780
15日以内出荷