- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 突っ張り棒 30センチのおすすめ人気ランキング
突っ張り棒 30センチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新88件の「突っ張り棒 30センチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棒 斜め」、「転倒防止 10cm」、「突っ張り棒 150cm」などの商品も取り扱っております。
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼
色
白
高さ(mm)
22
奥行(mm)
22
耐荷重(kg)
2
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色
白
耐荷重(kg)
200/2本使用時
取扱説明書
(1.2MB)
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です
タイプ
伸縮タイプ
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
キャップサイズ(mm)
40×70
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途家具転倒防止
仕様
(耐圧)2000kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色
グレー
パイプ径(Φmm)
30
材質(パイプ)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色
ホワイト
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)
150
種別
つっかえ棒
材質
塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色
ホワイト
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。
種別
つっかえ棒
耐荷重(kg)
200
材質(ねじ部)
鉄製(メッキ仕上げ)
パイプ径(Φmm)
(外側)29.6、(内側)25.4
材質(樹脂部)
ABS樹脂、EVA樹脂
材質(ポール)
鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
72×212
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色
白
高さ(mm)
110
奥行(mm)
76
キャップサイズ(mm)
76×110
パイプ径(Φmm)
34.0・29.6
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。