- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 突出し棒のおすすめ人気ランキング
突出し棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新117件の「突出し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突き出し 窓 金物」、「窓 棒」、「突き出し窓アーム」などの商品も取り扱っております。
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質
鋼 6ナイロン
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr。(クッション)スポンジ/-。(ワッシャー)PA/-。(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」
質量(g)
36
許容荷重(N[kgf])
196[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
下開き用のステーです。
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
44
仕上
クロムめっき
主要材質
鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
230
ステー種類
その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質
黄銅
色
黄銅磨き
1パック
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
下開き用のステーです。
材質(アーム)
鋼
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
換気用ストラップ機構付き
仕上
塗装(シルバー)
付属品
M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。
左右区別
左右兼用
仕様
左右兼用
穴数
3(丸)、2(L座)
厚さt(mm)
5
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
14
全長(mm)
135
奥行(mm)
27
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品
専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス反力(N[kgf])
最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×100
取付可能寸法(mm)
単管Φ48.6
アズワン品番
64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質
アルミニウム合金/ABS樹脂
付属品
取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)
色
ライトグレー
質量(g)
590
仕上
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸トルク(N・m[kgf・cm])
4.6~ 6.17(47~ 63)
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品
コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法
適合
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応