窒素酸化物 検知管のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
106件の「窒素酸化物 検知管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CO2検知管」、「窒素酸化物」、「検知管 硫化水素」などの商品も取り扱っております。
TGK(東京硝子器械)検知管 #11HA 窒素酸化物
測定範囲(mg/L) 50-2500 TGK品番 169-80-03-70 使用検知管名 11HA 窒素酸化物 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L) (50)-2500 有効期限(年) 2 吸引回数(n) (1) 対象ガス 窒素酸化物
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1箱
9,398 税込10,338
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm) 2ppm(300ml) 仕様 湿度の影響/なし。反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式 106G 使用温度範囲(℃) 0~40(温度補正あり) 有効期限(年) 3 化学式 CO 測定時間 3分 校正 (校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス 一酸化炭素 変色 黄→黒褐色 アズワン品番 8-5352-39 経年変化 原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:10 窒素酸化物●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:2.5~200ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:NO、NO2分離定量用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス 一酸化窒素/窒素酸化物(分離定量用) 校正証明書 一般校正
1箱
9,898 税込10,888
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様 検知管名:11L 窒素酸化物●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.03~14ppm●標準吸引回数(n):2●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。 対象ガス 窒素酸化物 校正証明書 一般校正
1箱
9,998 税込10,998
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様 検知管名:11S 窒素酸化物●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:5~625ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:煙道ガス測定 対象ガス 窒素酸化物 校正証明書 一般校正
1箱
9,898 税込10,888
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
用途燃焼排ガス等の測定に 型式 175EA 容量(mL) 50 適合ガス 窒素酸化物 測定ガス 窒素酸化物 測定範囲(ppm) 100~2000 分子式 NO+NO2
1箱(10本)
2,500 税込2,750
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(亜硝酸)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 質量(g) 64
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車の排気ガス等人工的な濃度の高い窒素酸化物を測定するための検知管です。
型式 175EB 容量(mL) 50 適合ガス 窒素酸化物 測定ガス 窒素酸化物 測定範囲(ppm) 1~20 分子式 NO+NO2
1箱(10本)
3,800 税込4,180
4日以内出荷

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容 本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1 全長(mm) 240 質量(g) 300 アズワン品番 8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様 測定ガス名1:一酸化窒素●測定範囲:10~300ppm●測定ガス名2:二酸化窒素●測定範囲:1~40ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名 174A 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)労働環境用 測定回数 5回(1箱あたり) アズワン品番 61-9738-38 校正証明書 一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷