窓 棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
277件の「窓 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓開け棒」、「窓 フック棒」、「フック棒」などの商品も取り扱っております。
ヒッカケ棒 TRUSCOランキング1位
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フック棒 中西産業ランキング2位
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フック棒 ジョー・プリンス竹下ランキング3位
ジョー・プリンス竹下フック棒
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ仕上サチライトクロームメッキ+グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

468 丸棒調整器 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]ランキング4位
用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
6,998税込7,698
当日出荷

パレット引っ張り棒 ステンレス製 JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。材質ステンレス
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本種別面付型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅黄銅磨き
1パック
7,198税込7,918
当日出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93。(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。材質ステンレス(SUS304)軸径(Φmm)10シルバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン仕上フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)シャッター棒
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)トラスコ品番823-0756質量(g)200寸法L(mm)660寸法d(mm)6寸法D(mm)34寸法l(mm)540
1本
2,698税込2,968
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)寸法(mm)54(鉤部)
1本
14,980税込16,478
当日出荷

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)54
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷

1本
1,298税込1,428
4日以内出荷