- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 窓ノブのおすすめ人気ランキング
窓ノブのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新725件の「窓ノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓ハンドル」、「回転窓 ハンドル」、「窓 取手」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
タイプ
防火仕様
種類
屋内用
仕上
電解研磨
受け
防火仕様時:ATU-20
材質
亜鉛ダイカスト
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
寸法L
無し
材質
亜鉛ダイカスト
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
材質
金属
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質
SUS304
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など
材質
本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)
仕上
本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様
●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834
アズワン品番
67-2357-48
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様
●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835
アズワン品番
67-2357-49
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MBCr)
用途開き小窓
材質
黄銅
色
サテンクローム
勝手
右
取付ねじ
皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷