窓付キャビネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「窓付キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓付盤キャビネット」、「窓付制御盤キャビネット」、「屋外 分 電 盤」などの商品も取り扱っております。
有効深さX(mm) 182 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル キャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級 IP54 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内、屋外兼用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm) 183 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル キャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 扉形式 片扉 取付基板 鉄製2.3mm
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有効深さX(mm) 182 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル キャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IP44屋内・屋外兼用
材質 鉄板製 保護等級 IP44 構造 水切・防水・パッキン付 使用ハンドル KC-50(キャッチ錠) 使用場所 屋内外兼用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6、ガラス3.2 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 鉄板製 保護等級 IP44 構造 水切・防水・パッキン付 使用ハンドル KC-50(キャッチ錠) 使用場所 屋外用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)。扉:ライトスモーク色 材質 ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)扉3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット屋外用キャビネット
材質 鉄板製 保護等級 IP44 構造 水切・防水・パッキン付 使用ハンドル KH-110A(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所 屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5。メーターパネル:1.6 扉形式 片扉 取付基板 鉄製2.3mm
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
材質 鉄板製 保護等級 IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造 水切・防水・パッキン付 使用ハンドル KH-110(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所 屋内外兼用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア1.6、ボデー1.6 取付基板 鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm) 183 塗装色 ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル キャッチクリップ(ステンレス製) 保護等級 IP54 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.5 扉形式 片扉 取付基板 鉄製2.3mm
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所 屋内 扉形式 蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm) 180 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 鉄製 2.3mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性 防水・防塵 仕様 ●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット) EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP54 扉開閉方式 片扉 設置場所 屋内、屋外兼用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様 屋外用 材質 ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 ボックス板厚(mm) 扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm) 180 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 屋外水切防水形 ハンドル 防水スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3P) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 鉄製 2.3mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)