窓枠 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
159件の「窓枠 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾木カバー」、「ドア枠 木材」、「アーチ 枠」などの商品も取り扱っております。
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm) 35.5×156×2400 付属品 アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm) 2400
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱
1,498 税込1,648
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料 (0.92MB)
1箱ほか
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm) 3900
1セット(2本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 両面テープ付きで施工が簡単です。
ホワイト 材質 PVC(両面テープ付)
1ケース(3本)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 2mm透明or4mm中空 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応 高さ(mm) 165 寸法(幅W×厚さ)(mm) 90×12.5 工法 捨て張り
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm) (長辺)200×(短辺)20 長さ(m) 1.8 付属品 入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質 PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm) 2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm) ~1830
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕! 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。 オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。 既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。 リフォームに最適。
用途居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠 材質 PVC 規格寸法(mm) 2200 別売付属品 コーナーカバー100(CCV1■)、チリカバー15(TRC2■)、両面テープ(CVT520)、接着剤PC2000(PX2)、コーキングリペアカラー(CRC■)
1本ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類 オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質PVC 厚さ(mm) 4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm) 7 長さ(mm) 3950 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)