窓用 調整器のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
154件の「窓用 調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き窓ストッパー」、「開閉窓 金具」、「突き出し 窓 金物」などの商品も取り扱っております。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 全開時ロック 開き方 上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N) 294 ステー種類 フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm) 126 仕上 ヘアライン仕上 ストッパー 多段階ロック 主要材質 ステンレス鋼(SUS304) アズワン品番 64-6784-76 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮荷重(N[kgf]) 294[30] 開き方 上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N) 294 伸長(mm) 350 ステー種類 フラップステー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品 +皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別 面付型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン 開き角度(度) (ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 ホーニング 取付ねじ 丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途開き小窓 材質 黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

用途開き小窓 材質 黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(レバー部) 樹脂 許容荷重(N) 392 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
3,521 税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質(アーム) 材質 鋼(SWRM) 質量(g) 54 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 下開き 伸長(mm) 202 ステー種類 その他ステー
1本
419 税込461
当日出荷

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質 黄銅 黄銅磨き
1パック
5,088 税込5,597
当日出荷

用途開き小窓 材質 黄銅鋳物 黄銅磨き 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷


材質 鉄、一部ステンレス 適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容 金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,998 税込3,298
欠品中

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
1セット
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理 (ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/- 質量(g) 170 許容荷重(N[kgf]) 約29.4[3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質 黄銅 黄銅磨き
1パック
3,498 税込3,848
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品 (+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別 高受型 材質 ステンレス鋼 仕上 生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm) 2300以下 適合扉厚(mm) 25~45 開き角度(度) 100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm) 600~910 適合扉質量(kg) 25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途滑り出し欄間窓 セット内容 左右1組 材質 ステンレス鋼SUS304 仕上 電解研磨 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg) 5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)