- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 窓用換気扇 フードのおすすめ人気ランキング
窓用換気扇 フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新120件の「窓用換気扇 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓用換気扇」、「ウィンドファン」、「大型窓用換気扇」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)
100
開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)
1.6
加工径(mm)
(ガラス)248
消費電力(W)(50/60Hz)
16.0/17.0
換気風量(m3/h)
450/504
騒音値(dB)(50/60Hz)
35.5/38.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
薄型設計
窓閉め可能
用途窓用換気扇
対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×900×88
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)
200
定格電圧(V)
AC100
材質
樹脂製
色
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
仕様
110cm以上~180cmまでの窓
関連資料
工事説明書(0.1MB)
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
材質
(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)
1.8
電流(A)
(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)
(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)
(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード
7A 125V
風量(m3/h)
(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
壁に穴をあけられない部屋の換気に
窓さえあれば手軽に取付けできます
スイッチ→内蔵:引きひも式
窓開閉可能・鍵かけ可能
カーテン巻き込み防止ガード付
お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗
寸法B(mm)
1100
適合場所
洗面所用、居室用、事務所・店舗
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様
シャッター形式:なし
付属品
固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ
引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15/17
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
20
本体質量(kg)
1.9
適合場所
窓用
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
40/42
取付可能窓枠高さ(mm)
410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)
500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)
4
取付穴ピッチ(mm)
H178×W228
有効換気面積(cm2)
54
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質
プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷