立ち上げ管カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
101件の「立ち上げ管カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリカナイフ」、「インパクト 内面カッター」、「インナーカッター」などの商品も取り扱っております。
MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタ
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm) 202
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材 塩ビ管 許容トルク(N・m) 75
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスビーエム立ち上げオー
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。 刃径(mm) 35 有効長(mm) 90 シャンク径(mm) 10・SDS トラスコ品番 355-9467 適合機種 電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用) 質量(g) 679 刃厚(mm) 2.8 内径×深さ(mm) (ザグリ)60×5
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合材 塩ビパイプ トラスコ品番 307-2860 質量(g) 220 切断能力 塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100 使用電動機 電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル 切断可能肉厚(mm) 7.0(最大)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番 496-6333 セット内容 延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース 摘要 切断適応サイズVP50~100、VU40~200 質量(g) 990
1セット(13個)
27,980 税込30,778
当日出荷

塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様 アジェスト機能付きで深さ調整可能。六角軸充電ドライバー・グラインダー兼用
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材 塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適! 刃先径(Φmm) 32 有効長(mm) 90 全長(mm) 190 仕様 使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード) トラスコ品番 355-9459 質量(g) 665 シャンク 10mm・SDSシャンク
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)
質量(g) 500 最小切断長(mm) 15 最大切断長(mm) 80
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。 刃径(Φmm) 51 セット内容 延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N) 質量(g) 270 ケース寸法(mm) 242×70 適応ねじ径 (ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合塩ビ管 VP-65~200、VU-50~300
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 刃外径(mm) 38 適合材 塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 248-7888 セット内容 TNC-40、TNC-40G、TNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2コ) 質量(g) 480
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番 809-4648 適合機種 XS150S、150H 質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷


プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。 トラスコ品番 384-6143 材質 アルミダイカスト、工具鋼、樹脂 全長(mm) 280 切断能力(mm) 57 適合替刃 MPL-PX55
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様 パッケージ品、グラインダー用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番 EA338BF 材質 本体:アルミ合金、ブレード:鉄 全長(mm) 480 質量(kg) 1.73 切断能力(Φmm) 6~75
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷