- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 立ち作業テーブルのおすすめ人気ランキング
立ち作業テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「立ち作業テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク 立ち 作業」、「立ち テーブル」、「作業台 高さ900mm」などの商品も取り扱っております。
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。
奥行(mm)
480
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
60
組立時間
約30-40分
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1000
材質
天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ホワイト
キャスター
なし
材質(天板)
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
総耐荷重(kg)
30
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質
天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)
7
全高(mm)
1050
天板寸法(mm)
450×300
キャスター径(Φmm)
Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番
3-5006-01
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書
(0.5MB)
耐荷重(kg)
70
材質
棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理
棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)
約700
キャスター
なし
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)
70
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質
MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ
折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
立ち仕事用のハイデスクです。OAチェアが要らない分省スペースでご使用いただけます。
座面が高い椅子ともご使用いただけます。
天板奥に切り欠きがあるので壁付けや向かい合わせで配置してもPCのコード類をすっきりと配線できます。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
600
材質
天板・幕板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
天板40、棚20(均等荷重)
外寸(mm)
W1200×D600×H1030
天板厚さ(mm)
18
小型の立ち作業台は移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途研究施設、クリーンルームなど。
間口(mm)
450
奥行(mm)
600
全高(mm)
1100
トラスコ品番
458-8398
質量(kg)
9
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×600×1100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(テーブル)450×300
キャスター
ステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿
完成品
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:塩ビシート貼り天板、脚部:スチール製です。天板色・脚部色はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
480
色
ホワイト
キャスター
なし
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)
50
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(本体)
シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
150
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)
10.65
仕様
【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質
天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
620
寸法(mm)
【天板昇降】765~1105
色
ホワイト
高さ(mm)
765~1105
奥行(mm)
435
使用工具
プラスドライバー,手袋
天板耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×435×765~1105
材質(天板)
天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
18
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
620×430
色(本体)
ホワイト
昇降方式
ガス昇降式
色(マンセル値)
該当なし
六角レンチ(mm)
4・5
昇降範囲(mm)
765~1105
天板寸法(幅×奥行)(mm)
620×435
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×P1.75×L27
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
300
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質
キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)
1073
奥行(mm)
510
間口(mm)
631
キャスター
Φ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
631×510×1073
アズワン品番
64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)
25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
上板から下板までの高さ(mm)
510
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。
シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。
天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。
脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして
セット内容
天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4
キャスター
なし
使用角パイプ(mm)
脚部フレーム:30×30
材質(天板)
低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ
天板厚さ(mm)
18
塗装
エポキシ粉体塗装
材質(脚)
フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維
アジャスター調整範囲(mm)
20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)
800
タイプ
三方枠
天板耐荷重(kg)
120
棚板数(枚)
1
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430
天板厚さ(mm)
40
均等耐荷重(kg)
150
材質(枠)
SUS430
支柱径(Φmm)
40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
150