立ち作業台のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
391件の「立ち作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台 高さ900mm」、「作業台 高さ100cm」、「スタンディング」などの商品も取り扱っております。
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。 主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。
材質 本体:スチール ホワイト アジャスター調整範囲(mm) 20 ねじサイズ M16×2.0
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上棚付で天板の作業スペースを有効活用できます。
仕様 上棚YUR-B型 材質 本体:スチール
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
ねじサイズ (アジャスター)M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法 適合
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.44MB)
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質 天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール 質量(kg) 7 全高(mm) 1050 天板寸法(mm) 450×300 キャスター径(Φmm) Φ65(ストッパー2個付き) アズワン品番 3-5006-01
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

上棚付で天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
材質 本体:スチール (上棚)YUR-B型W ねじサイズ (アジャスター)M16×2.0
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) タイプ 組立式 耐荷重(kg) 60 組立時間 約30-40分
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
仕様 下棚AELT型 2枚 材質 本体:スチール ねじサイズ M16×2.0
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) 色(本体) シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 150
1台
19,352 税込21,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質 MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ 折りたたみタイプ 天板厚さ(mm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚付、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg) 50/枚(均等耐荷重) 色(本体) シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 棚板 中間棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 150
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


サンワサプライスタンディングデスク
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適 奥行(mm) 500 高さ(mm) 1000 材質 天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト キャスター なし 材質(天板) 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 総耐荷重(kg) 30
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター 樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。 高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様 組立式 トラスコ品番 809-2664 材質 本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板 キャスター 自在車(ストッパー付き2コ・無2コ) 材質(キャスター) ゴム キャスター径(Φmm) 50 間口×高さ(mm) 【ボード間】634×450 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 474×358×53{仕切2枚付}
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ねじサイズ (アジャスター)M16×2.0
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様 傾斜棚付・作業ボード付き トラスコ品番 456-5631 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ 厚さ(mm) 棚板・作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷