- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 立ち入り防止のおすすめ人気ランキング
立ち入り防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新140件の「立ち入り防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリアリールスタンド」、「立ち入り禁止 チェーン ポール」、「立ち入り禁止」などの商品も取り扱っております。
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色
グレー
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
98×256
テープ長さ(m)
5
材質(テープ)
PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)
PE(ポリエチレン)
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
質量(kg)
9
高さ(mm)
920
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
色(本体)
シルバー
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)
1500
ベルト幅(mm)
49
全高(mm)
800
ベース径(Φmm)
360
ポール径(Φmm)
50
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
837
ベース径(Φmm)
255
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)
100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)
赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲
上下/左右方向120°、5mまで
アラーム
70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。展開時約3.9mまで広がります。警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。
用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。
材質
PP
幅(mm)
600(折りたたみ時)
高さ(mm)
1000(折りたたみ時)
全幅(m)
3.8
色
イエロー
質量(kg)
約17
キャスター数
2
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ばねの力でロープを巻取ります。
コンパクトで移動持ち運びに便利です。
ロープの取替えが簡単です。
ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場
仕様
防雨型(保護等級3)
トラスコ品番
418-4866
材質
ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE)
質量(kg)
4.8
ストローク(m)
10
ロープ径(Φmm)
12
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
880
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング
対応
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×255×725
ベース寸法(mm)
255
材質
ポリエチレン(PE)
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
906
ベース寸法(mm)
Φ360
色(本体)
シルバー
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)
60
材質(本体)
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×63×126
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色
(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)
約820(組立時)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質
PE
寸法(mm)
(おもり部)Φ250×約100
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質
ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)
寸法(mm)
(幅)98×256
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)
約7.2
高さ(mm)
915
ベース径(Φmm)
360
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス
材質
重り:鋳物
材質(ベースカバー)
ステンレス
ベルト長さ(mm)
1800
スタッキング
対応
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)
860
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
質量(kg)
(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)
50
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
文字内容
立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色
黄
文字色
黒
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
4隅穴
材質
ポリプロピレン
仕様
四隅に穴(約Φ3.0mm)あり