- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 立ったまま雑草抜きのおすすめ人気ランキング
立ったまま雑草抜きのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「立ったまま雑草抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ったまま 除草」、「草 抜き 機」、「雑草 抜く 道具」などの商品も取り扱っております。
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。
用途除草作業用。
材質
刃部:ステンレス 柄部:木
刃長(mm)
160
硬度
(刃部)HRC50±2mm
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
1200
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)
1265
刃幅(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質
刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
1130
刃幅(mm)
70
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)
1480
質量(g)
500
刃幅(mm)
170
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)
1210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:木
質量(g)
1240
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
180
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り
全長(mm)
1500
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
860
刃長(mm)
240
刃幅(mm)
130
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
全長(mm)
1300
質量(g)
400
刃長(mm)
140
刃形
三角刃
刃幅(mm)
60
柄長さ(mm)
1200
刃渡り(mm)
140
先幅(mm)
140
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。
材質
爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他
爪長さ(mm)
110
2018年トラスコ掲載ページ
9 1416
立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。
用途除草作業。
全長(mm)
約950
材質
刃部:S50C パイプ:スチール
質量(g)
410
刃幅(mm)
100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)
80
電源コード(m)
0.2
無負荷ストローク数(min-1)
約2500
ストローク幅(mm)
10
材質(本体)
ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)
高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品
ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)
85
全長(mm)
約300
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
175
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約20
電源タイプ
AC電源式
アズワン品番
64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様
アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質
ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)
1515
トラスコ品番
780-7597
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)230
質量(g)
860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。
全長(mm)
1400
質量(g)
630
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
170
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)
1560
寸法(mm)
1560×350×85
質量(g)
1200
爪長さ(mm)
85
先幅(mm)
350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷