- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 立山アルミサッシのおすすめ人気ランキング
立山アルミサッシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「立山アルミサッシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「森田アルミ工業 kacu」、「三協 立山 アルミ サッシ」、「立山アルミ クレセント」などの商品も取り扱っております。
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途上げ下げ窓のラッチの取替え。
備考
サッシ名(NCVオペラ)
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
穴あけ不要。
寸法(mm)
90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)
(ビス)42~62
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
仕上
メタリックシルバー塗装
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考
サッシ名(アトモス)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)
51
勝手
右
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質(本体)
SUS304
仕上
電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)
40~60
寸法B(mm)
16.5~23
寸法C(mm)
20~30
ビスピッチ(mm)
40~60
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)
30~60
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)
対応
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号
(フロント)GF
適合扉厚(mm)
25~33
バックセット
100mm
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。
従来の35mmからより薄くなりました。
ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。
ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。
イレギュラー対応可。
取付部品は別途となります。
本製品は現場くみたて製品です。
ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。
出隅・入隅コーナーには対応していません。
RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
色
シルバー
耐積雪強度(cm)
80(1cmあたり30N/m2で換算)
材質
吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410)
仕様
設計風圧力:2450N/m2
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
55×35×12
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
材質
ABS
寸法(mm)
22.3×5.2×17
関連資料
施工説明書(2.28MB)
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右