- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- 立平葺のおすすめ人気ランキング
立平葺のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新92件の「立平葺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立平葺屋根」、「ネグロス 屋根金具」、「ガルバリウム屋根材」などの商品も取り扱っております。
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合
D1、D2、D3タイプ
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)
0.48
許容静荷重(N[kgf])
(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.5
ボルト
上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)
27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理
溶融めっき
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質
(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上
アルマイト処理
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。
適合
丸ハゼ式折板屋根
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])
-
短期許容引張荷重(kN[kgf])
1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])
0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])
1.176[120]
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合
角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト
(上部)M10
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。)
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質
(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上
アルマイト処理
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質
高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上
(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])
1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])
1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])
1.961[200]
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合
丸ハゼ式折板屋根
ボルト
(上部)M10
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)
560
締付トルク(N・m[kgf・cm])
29.4[300]
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。
適合
【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根
質量(kg)
0.9
締付トルク(N・m)
33
アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質
本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)
断面タイプ
【パネル】NF
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
種別
SD+B塗装
質量(kg)
0.4
表面処理
高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト
上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)
29.4(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])
許容:2.46
引張荷重(kN[kgf])
許容:0.85
滑り荷重(kN[kgf])
許容:0.4
側圧荷重(kN[kgf])
許容:1.02
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷