端子 250のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
7,409件の「端子 250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「250sq 端子」、「187 端子」、「110 端子」などの商品も取り扱っております。
平型端子 250型 モノタロウランキング1位
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

差込接続端子 250形 メス モノタロウランキング2位
寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウランキング3位
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウランキング4位
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(6セット)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

250ファストン端子 日立オートパーツ&サービスランキング5位
1パック(100個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

1パック(100個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(50個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
1箱(100個)
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子187
タイプメス適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398税込1,538
当日出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
1箱(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)