端子台 panasonicのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
433件の「端子台 panasonic」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台」、「温調器 オムロン」、「リングスリーブ」などの商品も取り扱っております。
盤用端子台 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)盤用端子台
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!。シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数3P材質(本体)PBT樹脂定格絶縁電圧(V)AC600
1個
2,698税込2,968
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ。この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SP-CO●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:10^6Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5395アズワン品番65-7840-95
1個
289税込318
7日以内出荷

ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ランキング3位
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
1個
8,998税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業ランキング4位
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

組端子台 (50A) モノタロウランキング5位
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
2,498税込2,748
6日以内出荷

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。 本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。 高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9321長さ(mm)2438高さ(mm)50消費電力(W)39.8光源色昼白色明るさ(Lm)6400
1台
16,980税込18,678
32日以内出荷

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
1個
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279税込307
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
1個
249税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極中継型定格電圧(V)300定格電流(A)20
1個
309税込340
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付グリーン結線方式ねじなし端子式
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)600定格電流(A)20
1個
199税込219
3日以内出荷

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極中継型端子台定格電圧(V)300定格電流(A)20
1個
499税込549
3日以内出荷