- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- かご・ポテ・収穫・回収袋
- 竹 籠のおすすめ人気ランキング
竹 籠のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新235件の「竹 籠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹 収穫かご」、「竹 かご ざる」、「竹ざる」などの商品も取り扱っております。
収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
清掃作業に最適です。
背負い紐付で持ち運びが便利です。
用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどにトラスコ品番819-5471材質本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊)長さ(mm)330幅(mm)420質量(kg)1.25高さ(mm)400
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍!
手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
サイズ大 外径230×高さ105mm、内径210mm中 外径210×高さ 90mm、内径190mm小 外径190×高さ 80mm、内径170mm
材質竹セット内容大・中・小 各1内径(Φmm)大/210、中/190、小/170外径×高さH(Φmm×mm)大/230×105、中/210×90、小/190×80TKG品番9-0268-1701TKG品番(2017)6-0248-1601
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
トーエイライト背負かご
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途運動会、レクリエーション仕様肩パッド入り、ベルト長さ調節可能材質カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン質量(g)870直径×高さ(cm)33×34収容数メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン寸法(cm)約53×41×高さ50耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE色オレンジ
除草作業に最適です。
腰ひも付で持ち運びが便利です。
用途除草や収穫などに材質本体:竹、紐:化繊
15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×90×705(H)
1個
¥8,350税込¥9,185
当日出荷