- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 竹ようじのおすすめ人気ランキング
竹ようじのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新128件の「竹ようじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンド 刷毛」、「竹ブラシ」、「竹ヨージ」などの商品も取り扱っております。
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)
180×11×5
毛丈(mm)
12
植付(mm)
30
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
35
タイプ
重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密な研磨・クリーニング作業に最適
コンパクトサイズの竹ブラシ
接着剤塗布などに
材質
豚毛
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)
240×11×5
毛丈(mm)
12
植付(mm)
38
行数
3
用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど
全長(mm)
180
毛丈(mm)
11
植付(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)
真鍮
寸法C(mm)
235
寸法A(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
機械植え
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
豚毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
豚毛
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
25
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
66ナイロン
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
20
線径(Φmm)
0.2
行数
4
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様
三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質
本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)
185×68×38
質量(g)
175(電池含)
電源
9V電池×1個(付属)
精度
0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)
±2.0
分解能
レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能
ホールド機能
使用温湿度範囲
温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)
0~199900
測定周期(回/秒)
2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)
265
高さ(mm)
32
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
スチール
材質(柄部)
スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)
65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど
全長(mm)
240
毛丈(mm)
11
植付(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど