- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 竹ブラシ 馬毛のおすすめ人気ランキング
竹ブラシ 馬毛のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「竹ブラシ 馬毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンド 刷毛」、「速乾ボンド 刷毛」、「竹ブラシ」などの商品も取り扱っております。
革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。使いやすい曲り柄です。
用途つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。
材質(柄部)
竹
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械植え
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
豚毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
35
タイプ
重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
豚毛
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
25
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)
320
毛丈(mm)
35
毛材
馬毛
ハンドル厚さ(mm)
7.5
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
66ナイロン
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
20
線径(Φmm)
0.2
行数
4
精密な研磨・クリーニング作業に最適
コンパクトサイズの竹ブラシ
接着剤塗布などに
材質
豚毛
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)
180×11×5
毛丈(mm)
12
植付(mm)
30
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)
320
毛材
66ナイロン(ナチュラル色)
ハンドル厚さ(mm)
7.5
線径(mm)
0.3