- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 竹ヨージのおすすめ人気ランキング
竹ヨージのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「竹ヨージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンド 刷毛」、「竹ブラシ」、「真鍮ブラシ」などの商品も取り扱っております。
精密な研磨・クリーニング作業に最適
コンパクトサイズの竹ブラシ
接着剤塗布などに
材質
豚毛
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)
180×11×5
毛丈(mm)
12
植付(mm)
30
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)
240×11×5
毛丈(mm)
12
植付(mm)
38
行数
3
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械植え
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
豚毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
35
タイプ
重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
豚毛
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
25
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど
全長(mm)
180
毛丈(mm)
11
植付(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)
真鍮
寸法C(mm)
235
寸法A(mm)
15
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)
ワイヤー
寸法A(mm)
20
化学物質安全性参考資料
革製品・メッキ製品の手入れに最適な動物毛のブラシです。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。使いやすい曲り柄です。
用途つや出し、汚れ落とし、接着材の塗布。
材質(柄部)
竹