- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 竹切断 工具のおすすめ人気ランキング
竹切断 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新216件の「竹切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竹ノコギリ 電動」、「竹 切断機」、「竹伐り」などの商品も取り扱っております。
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。
刃渡り(mm)
210
使用時寸法(mm)
450
ピッチ(mm)
1.5
材質
SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木
板厚(mm)
0.6
折込
可
折りたたみ寸法(mm)
245
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)
223
刃渡り(mm)
190
トラスコ品番
450-9536
種別
竹挽き用No.70
材質
SK材
切断能力(mm)
木材:厚さ115以下。塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15。塩ビ等板材:厚さ5~30
1インチ当たり山数
10
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.7
仕様
アサリなし
刃形
直刃
折込
折りたたみ式
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取り回しのいい小形軽量タイプ
トップハンドルで高所作業でも使いやすい
トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて
振動を50%軽減※CS3630DAとの比較
ナット脱落防止機構搭載
チェンオイル流量調節可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等
付属品
リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)
2.7
モーター
直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)
12.1
全長×全幅W×全高(mm)
514×194×184
使用電池
マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
18
給油方式
自動
充電時間(分)
約20
チェーン形式
90PX-40E
振動3軸合成値(m/s2)
2.5
オイルタンク容量(mL)
70
ガイドバー長さ(mm)
250
1充電当たりの作業量
杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)
1.1
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
1.7
目の粗さ
極細目
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)
270
刃渡り(mm)
270
全長(mm)
610
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
247
板厚(mm)
0.66
切り幅
0.96mm
切り幅(mm)
0.96
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用
刃長(mm)
210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
470
高さ(mm)
440
質量(g)
262
ピッチ(mm)
1.5
奥行(mm)
20
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。
生木、竹材等の切断に。
切断能力
塩ビパイプ Φ42mm。一般管 VP30。水道管 VW30。電線管 VE36。生木 Φ20mm
トラスコ品番
111-1442
種別
カッター
全長(mm)
215
質量(g)
367
適合替刃・カッター
P18Z
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)
約13
モーター電圧(V)
DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])
約0~2300(無段変速)
仕様
【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1
ピッチ(mm)
【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)
14.4
1インチ当たり山数
【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)
【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)
木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)
塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど
全長(mm)
183
刃長(mm)
50
質量(g)
135
切断能力(mm)
ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで
刃厚(mm)
4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。
マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在!
10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に
(パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時に
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
本体寸法(mm)
376
変速段数
無段
作業量(目安)
木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])
0~5000
ストローク量(mm)
10
電源(V)
100
電流(A)
3
消費電力(W)
280
質量(kg)
1.2
付属品
目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
切断能力(mm)
塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)
5
種別
ケースなし
切断能力(mm)木材
55
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
定格電流(A)
3
切断能力(mm)パイプ
塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
保証期間
1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に
刃長(mm)
270
全長(mm)
416
ピッチ(mm)
4.5
仕様
アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー
トラスコ品番
396-5902
質量(g)
本体:134、サヤ:110
表面処理
特殊表面処理
対応商品
DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1
材質(刃)
高炭素刃物鋼
適合替刃
TB-27-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
竹引き作業用です。
用途竹挽鋸
刃長(mm)
240
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
400
質量(g)
220
ピッチ(mm)
2.3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。
刃長(mm)
270
仕様
波打刃
全長(mm)
420
ピッチ
1.7
目の粗さ
極細目
板厚(mm)
1.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷