- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 洗濯用品
- 竿 固定のおすすめ人気ランキング
竿 固定のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新369件の「竿 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ固定」、「竿止め」、「パイプ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
樹脂製リールキーパーが付いたステンレス製の竿立てです。リールキーパーがあることで、差し込んだロッドの不要な回転やぐらつきを防止します。
また、ノブネジで自在にロッドホルダーの首振り角度の調節ができます。
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
内径(Φmm)
【ホルダー】41
材質(ホルダー)
ステンレス/樹脂
ホルダー寸法(mm)
272×84×148
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
トラスコ品番
799-0383
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
セット内容
本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2
材質
アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他
寸法(mm)
対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)
色
本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー
種類
室内壁取付
耐荷重(kg)
10
関連資料
(4.26MB)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
注水式の、のぼり竿用スタンド(白色)です。ダイヤル式で簡単固定。2段重ねも可能で更に安定感が増します!
色
白
適合パイプ径(Φmm)
19~26
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
物干し竿の上下左右のズレを防止する、U字タイプのストッパー。すべり止め付きで物干し竿のズレを軽減する。持ち手つきなので、片手で取り付けができる。アームタイプにも使える。
用途物干し竿のズレの軽減に
仕様
すべり止め付き
材質
本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂
寸法(mm)
50×105×35H
質量(g)
85
タイプ
U字 竿ストッパー
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に
物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。
2個入り
材質
ポリプロピレン
適合寸法(cm)
使用できる竿の太さ:2.5~4まで
1個(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など
セット内容
本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4
材質
本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)
種類
室内壁付型
安全荷重(kg)
10(ペア時)
適合径(Φmm)
可能物干し竿:30まで
再生紙使用マーク
適合
さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に
材質
ステンレス(SUS204)
寸法(mm)
約375×300
質量(g)
約430
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
竿ピンチ
材質
本体:ポリプロピレン・TPR、バネ:鋼線
サイズ
47×31×98(1個あたり)
入数(個)
2
1パック(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。
Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
34
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジ、クギ、テープを使わず、かんたん取付!機能性がアップし、使い勝手がよくなりました。
木枠の厚みに合わせて、ベースの高さを変えることができます。(5段階調整、厚み20~45mmに対応)
用途鴨居、窓枠、ドア枠にツメを引っかけて、物をかけるだけ!
種類
室内壁付型
全長(mm)
230
材質
(ベースカバー・受け部品)ABS樹脂、(軸キャップ・クリップ)ポリプロピレン、(受けゴム)エラストマー、(アーム・ベース)鉄、(軸)ステンレス
耐荷重(kg)
3
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質
パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロン
サイズ(cm)
23.6
外径×内径(Φmm)
ストッパー:40×26
外管径(Φmm)
31.8
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。
使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。
直径30mm以下の竿で使用可能。
色
ブルー
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。
用途物干しの固定に
材質
ステンレス(SUS204)
寸法(mm)
約735×350
質量(g)
約825
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。