竿 4mのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
212件の「竿 4m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホスクリーン 竿」、「物干し、ポール」、「パイプ 物干し」などの商品も取り扱っております。
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウランキング1位
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス一本竿 ブルー アイリスオーヤマランキング2位
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ支柱径(Φmm)29
1本
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマランキング3位
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
1本
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス一本竿 アイリスオーヤマランキング4位
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類物干竿材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマランキング5位
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿ブルー
1本
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿耐荷重(kg)約10材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
1式(2セット)
2,498税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
1,688税込1,857
当日出荷

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長さ調節自在、持ち運びらくらく。ハンガーが落ちにくい。
材質ステンレス巻きスチールパイプRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
1,998税込2,198
当日出荷

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,687税込1,856
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式垂れ幕材質木製寸法(mm)Φ12×550
1組(2本)
589税込648
4日以内出荷

コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。 両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。 サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿ブルー質量(g)1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100~3000×39×39
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷