竿掛けのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
348件の「竿掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクポート」、「簡易自転車置き場」、「塗料 FRP」などの商品も取り扱っております。
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型 サイズ(mm) 295 耐荷重(kg) 100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm) 【屋根】2390×2455×1920、【内部】2230×2230×1870 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm) 2355 間口(mm) 2347 間口W×奥行D(mm) 【土台】2350×2355 適合床面積 1.68坪/5.53m2 適合地域 一般地用
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品 ビス×4個 トラスコ品番 337-8243 材質 スチール(塗装:シルバー) 寸法L(mm) 126 寸法H(mm) 30 寸法d(mm) 48 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 6
1個
839 税込923
当日出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm) 1615 間口(mm) 1613 間口W×奥行D(mm) 【土台】1613×1615 適合床面積 0.79坪/2.61m2 適合地域 一般地用
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m) 10 本体寸法(mm) 60×650×60 本体質量(kg) 1.975 収納時寸法(cm) 65 最大径(Φmm) 竿54/製品60 竿数 18 先端部 ライトなし 金具 フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質 外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料 (1.09MB) 取扱説明書 (0.15MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用 強さと柔軟性を高次元で両立 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
材質 外竿:FRP、外竿以外:カーボン・FRP、金具:SS400 先端 金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm) 収納時:110 関連資料 (1.1MB) 取扱説明書 (0.17MB) 伸長(m) 15
1本(15m)ほか
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類 天井自在式 材質 アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm) 550 材質/仕上 アルミダイカスト/焼付け塗装 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30(2本使用時)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャー
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m) 7 本体寸法(mm) 50×550×50 本体質量(kg) 1.105 収納時寸法(cm) 55 最大径(Φmm) 竿44/製品50 竿数 15 先端部 ライトなし 金具 フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質 外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400 関連資料 (1.09MB) 取扱説明書 (0.15MB)
1本(7m)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質 本体/ポリプロピレン バネ/ポリアセタール 幅(mm) 125 ホワイト 高さ(mm) 160 質量(g) 60(1個あたり) 奥行(mm) 21 耐荷重(kg) 8(1フック)
1セット(3個)
779 税込857
8日以内出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 シルバー 高さ(mm) 2509 タイプ ロングパネル 間口(mm) 3960 適合地域 一般地用 扉形式 オープン
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm) 【屋根】1660×2455×1920、【内部】1496×2230×1870 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm) 2355 間口(mm) 1613 間口W×奥行D(mm) 【土台】1613×2355 適合床面積 1.15坪/3.80m2 適合地域 一般地用
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に 先端 ライトなし、竿:M5ネジ 金具 フック:DBF-F
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様 アルミダイカスト(焼付塗装) 材質 アルミ・AAS 質量(g) 780 耐荷重(kg) 20 仕上 アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マンション1階の庭付きバルコニーや、戸建住宅の庭置き式として最適です。
用途物干金物 サイズ(mm) 850×1726 セット内容 ポール、アーム 材質/仕上 (ポール)アルミ/アルマイト。(アーム)ADC/アクリル焼付塗装 質量(kg) 2.5 ポール/シルバー。アーム/ステンカラー
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷