- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 竿掛け フックのおすすめ人気ランキング
竿掛け フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新234件の「竿掛け フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し台用竿受け」、「竿 フック」、「物干し フック 室内」などの商品も取り扱っております。
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質
本体/ABS樹脂 釘/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×6×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ
材質
本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ
質量(g)
30
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×55×60
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
材質
ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう
質量(g)
50(1個)
耐荷重(kg)
5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用)
寸法(cm)
4.8×6.7×11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類
室内壁付型
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×22×43
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)
(ハンガー)390
色
白
取付高(mm)
2100~2800
奥行(mm)
780
耐荷重(kg)
5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番
65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様
室内用
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
仕上
合成樹脂焼付塗装
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理
パイプ:研磨
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
材質
鉄
寸法(mm)
91×15×70
質量(g)
80
径(Φ)
(ビス)4.8
仕上
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
2.3
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類
室内壁付型
材質/仕上
ABS・スチール/ホワイト
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。
種類
室内壁付型
材質
(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
3
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。
少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。
アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
色
ホワイト(白)
材質(本体)
SUS・アルミ・ABS樹脂
径(Φmm)
推奨物干し竿:32以下
材質(化粧カバー)
ABS樹脂
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに
材質
パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS
質量(kg)
約1.75
耐荷重(kg)
約20
使用場所
室内
取扱説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×1750~2900
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド