- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 竿置きのおすすめ人気ランキング
竿置きのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新167件の「竿置き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竿受け」、「物干し台用竿受け」、「物干し 竿止め」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
寸法(mm)
91×15×70
質量(g)
80
径(Φ)
(ビス)4.8
仕上
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
2.3
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
鉄
寸法(mm)
92×15×52.3
質量(g)
55
径(Φ)
(ビス)4
仕上
ユニクロメッキ
板厚t(mm)
2.3
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ
材質
本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ
質量(g)
30
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×55×60
1台
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に
物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。
2個入り
材質
ポリプロピレン
適合寸法(cm)
使用できる竿の太さ:2.5~4まで
1個(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質
本体/ABS樹脂 釘/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×6×10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
天井に取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類
室内壁付型
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
2100~2800
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
22
キャップサイズ(mm)
直径100
アズワン品番
65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。
上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用
種類
壁付型
サイズ(mm)
400
材質
アルミダイカスト(ADC12)
耐荷重(kg)
30
仕上
アクリル焼付塗装
1本当りの質量
0.6kg
カモイ・ナゲシなどに取り付けられる竿受けとフックのセット!カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。
ポールとフックがセットになっているのでサッと使えます。
アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。
鴨居や長押などに取り付けた後、丸いわっかにポールを通してサッとハンガーをかけられます。
材質
本体:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール、パイプ:ABSコーティング、スチールパイプ
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
530~900×125×160
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷