笠木 戸当りのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
112件の「笠木 戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門扉 戸当り」、「笠木 ブロック」、「大型 戸当たり」などの商品も取り扱っております。
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ なべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ なべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm 吊元 左勝手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途ラバトリーブース外開き 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
549 税込604
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm) 24 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm 吊元 右勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ 呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
649 税込714
当日出荷

スクリーン側の小口面に取り付け、扉の閉止位置を保持します。
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
1個
729 税込802
当日出荷

マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ) 付属品 皿ネジ(取付用M4×12、D=7) 材質 ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上 MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途各種戸当 仕様 カールプラグ・木捻子付 材質(本体) 亜鉛ダイカスト+白ゴム 仕上 サチライトクローム
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

SYS(シブタニ)召し合わせ戸当り
材質 ステンレス ビスの呼び 【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付 ドア厚(mm) 45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 戸当り 40ミリ
材質 (本体)SUS304、(戸当たりゴムクッション)天然ゴム/黒 仕上 HL
1個
999 税込1,099
当日出荷

新日軽(LIXIL)戸当たりピース
セット内容 本体(C8EB38)×1 トラスネジM4×10(2)、新タイプになります。旧タイプとは互換性はありません。有峰門扉A・B型 86年以前~95/12、静雅門扉1~6型 86年以前~93/4、マリオA型~C型 91/6~01/10 こはく
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アトムリビンテック鴨居戸当り
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 +皿タッピンねじ3×25(2本) 材質 (本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質 ステンレス 仕上 バレル研磨 セットねじ 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内開き扉に使用 付属品 SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本 質量(g) 72
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)アングル型戸当り 137
付属品 木皿ネジ M4×20、カールプラグ各2本 材質 亜鉛ダイキャスト 仕上 サテンクローム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

SYS(シブタニ)戸当
パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本
1個
619 税込681
当日出荷

1箱(20個)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)