- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 笠木ジョイントのおすすめ人気ランキング
笠木ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「笠木ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダの笠木」、「巾木カバー」、「笠木キャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥849
税込¥934
3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分
天然石
使用方法
1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。
厚さ(mm)
約20
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料
(0.92MB)
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)
35.5×156×2400
付属品
アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)
2400
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料
(0.92MB)
仕様
抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
高さ(mm)
165
寸法(幅W×厚さ)(mm)
90×12.5
工法
捨て張り
溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など
寸法(mm)
146×11
長さ(m)
2
質量(kg/本)
5.23
1セット(6本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状
曲ガリ
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
チーク
長さ(mm)
1820
縦(mm)
19
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状
入ズミ
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分
天然石
厚さ(mm)
約20
危険物の類別
非危険物