笹刈刃 定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
109件の「笹刈刃 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山林用刈払機 刃」、「笹刈刃修正定規」、「笹刈刃 研磨機」などの商品も取り扱っております。
誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。 仕様 笹刈刃30枚刃専用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 1.25 刃数(p) 30 仕上 ミガキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様 穴無 厚さ(mm) 1.25 刃数(p) 30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様 穴無 厚さ(mm) 1.25 刃数(p) 30
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ツムラ(津村鋼業)笹刈刃
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様 穴無 厚さ(mm) 1.25 刃数(p) 40
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。穴付で軽量です。
用途刈払機用チップソー。 仕様 穴付 厚さ(mm) 1.25 刃数(p) 40
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm) 355 刃数(p) 3 刃厚(mm) 1.45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形 両側刃 材質 SK-85 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 刃数(p) 48 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm) 2 穴径(Φmm) 25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用 仕様 チップの埋め込み方:スリット付き埋込 刃形 片刃 材質 SAE-1070 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.05
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 9.1 タイプ 高速グラインダー付 形式 グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 515×305×210 使用砥石 SK-203T(WA36M)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)丸鋸刃(下刈用) 80
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質 本体:刃物鋼 厚さ(mm) 1.25 刃数(p) 80
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質 本体:刃物鋼 厚さ(mm) 1.4 刃数(p) 3 刃型 草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷