- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 筆 15mmのおすすめ人気ランキング
筆 15mmのおすすめ人気ランキング
2026/09/24更新312件の「筆 15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー」、「刷毛 15mm」、「小さい刷毛」などの商品も取り扱っております。
- 小面積、コーナーの塗装に使いやすい!用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
- 狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状平全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
- 塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
- タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。サイズ(号)5寸法(mm)15毛丈(mm)17玉厚(mm)3種類刷毛材質(毛)山羊(ヤンオ)刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応1本¥369税込¥406当日出荷
- 水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
- 腰の強い豚毛の小バケです。FRP塗料にも使用出来ます。用途小物塗装用材質(柄部)木形状平種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、ホビー・工作用RoHS指令(10物質対応)対応
- 毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。厚さ(mm)4形状平種類刷毛主な用途工作用RoHS指令(10物質対応)対応
- 徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。玉厚(mm)8厚さ(mm)13形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
- 狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
- 絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。毛豚毛材豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
- ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。用途ホビー、水彩画、タッチアップなど毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mmセット内容丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm毛材ナイロン適合塗料水彩絵具、油絵具1セット(4本)¥299税込¥329当日出荷
- 絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
- 工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。材質(柄)木RoHS指令(10物質対応)対応
- 絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。 刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。材質(毛)馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
- すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。 毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。全長(mm)145幅(mm)15材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
- 工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。 補修塗装に最適。毛材アクリル樹脂繊維RoHS指令(10物質対応)対応
- 竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛