筋肉 模型のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
82件の「筋肉 模型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人肌ゲル」、「医療 シリコンテープ」、「筋肉」などの商品も取り扱っております。
4年生 人の体のつくりと運動 腕を曲げ伸ばしした時の筋肉の伸縮のようすが観察できます。筋肉部は柔らかいシリコン製ですので、よりリアルな筋肉の状態を再現することができます。
材質 ポリプロピレン(骨格部)、シリコン(筋肉部) 寸法(mm) 約700(腕を伸ばした時)
1個
29,000 税込31,900
6日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 腕の曲げ伸ばしを再現できる実験器です。筋肉はソフトな素材でできており、腕を曲げると力こぶができたり、伸ばすと筋肉が伸びるようすがよくわかります。また、筋肉が2本の骨にまたがって付いていることを理解させるのに最適です。
付属品 筋肉部(交換用)2個 材質 プラスチック(骨格部)、ナイロンメッシュ・綿(筋肉部) 寸法(mm) 約750(腕を伸ばした時)
1個
8,300 税込9,130
4日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 成人の全身骨格模型から腕の部分を取り出し、小学生に肘関節と上腕の筋肉の動きを理解させ、さらに生徒に骨格模型の手と握手を体験させることによって、指の動きが細かい関節の連携から実現している驚きを実感させます。 教師が腕模型を付属のベルトで右肩に掛け、児童に右手で骨格模型の手と握手してもらいます。赤ゴムに紐による筋肉の表現は、児童が手を上下するにつれて肘の動きと連動して表情を変え、力こぶのふくらみの変化をイメージさせることができます。
付属品 ベルト、スチール・スタンド 材質 ポリ塩化ビニル 寸法(mm) 約700 質量(g) 560(スタンド含まず)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

イワイサンプル脂肪の塊
目で見て、手で触れて、重さも大きさも実感できる模型です。 肥満症の予防指導やメタボ健康指導に最適です。
1個(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他 台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能 種別 (筋肉付)CT-M 材質 ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉) 全高(mm) 約460
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

4年生 人の体のつくりと運動 うでの曲げ、伸ばしのひじ関節と筋肉の関係を示すものです。
種別 (うで) JM-N 寸法(mm) 490 質量(g) 220
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg) 10 寸法(cm) 170 松吉医科器械コード 11-2000-00
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様 単層シート 材質 エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm) 200×100×12 アズワン品番 8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

材質 皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm) 120×80×25 タイプ インスリン注射練習用 アズワン品番 8-5875-15
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

4年生 人の体のつくりと運動 机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他 台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能 種別 CT-S 材質 プラスチック 寸法(mm) 460
1個
3,900 税込4,290
3日以内出荷

仕様 頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。 材質 プラスチック 質量(kg) 約7.2 高さ(mm) 870(台含む) 分解力 解剖分解数:20 性別 男性、女性兼用型
1個
277,000 税込304,700
8日以内出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き 種別 MS-1N 全高(mm) 840
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他 ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別 A10 材質 プラスチック 質量(kg) 9.8(台含む) 全高(mm) 1740
1個
75,000 税込82,500
3日以内出荷

ナビス(アズワン)骨格モデル 178cm
仕様 組み立て式、スタンド付き 材質 PVC(塩化ビニル樹脂)・ゴム 質量(kg) 9 身長(cm) 178 アズワン品番 8-8311-01
1個
65,600 税込72,160
翌々日出荷

可動できる脊柱、頚椎部分においてもすべての自然な動作ができます。頭蓋骨、左自由上肢骨、左自由下肢骨、右下肢帯(自由下肢骨含む)は取り外しが可能。右側には筋の起始(赤)/停止(青)が表示され腸助筋と最長筋も色表示。肩、肘、股、膝の四関節は伸縮性のある靭帯が付いています。脊髄神経・根、椎骨動脈、第3/4腰椎間ヘルニア病部も備わっています。
その他 キャスタースタンド 種別 A13N 材質 プラスチック 質量(kg) 10(台含む) 全高(mm) 1780
1個
211,000 税込232,100
7日以内出荷

最も機能の多い骨格モデル。耐久性があり、折損することの少ない丈夫なプラスチック製。解剖学的に重要な600余の部位を番号表示(対応部位名称表付)。可動型脊柱。キャスタースタンド付。
質量(kg) 10.3、骨格モデル/8.5 寸法(cm) 194、骨格モデル/186 松吉医科器械コード 11-2000-01
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

人体骨格模型に腕の筋肉と臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。 等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。 食道・胃と連結した小腸と大腸を引き出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排出されるまで、一本の管であるということが実感できます。
仕様 臓器モデル:肺・心臓・肝臓・腎臓・食道・胃・小腸・大腸 付属品 ダストカバー、組立て図、ビー玉3個 材質 ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル) 全高(mm) 850
1個
40,000 税込44,000
8日以内出荷

高い品質と優れた経済性を兼ね備えた、最も人気の高い脊柱モデルシリーズです。患者説明用に最適です。スタンド付。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右半身の関節部にゴム製の靭帯が付いた等身大骨格模型で、靭帯と骨格の相互的な関連を学習することができます。
付属品 スタンド(キャスター付) 材質 PVC 全長(mm) 170 質量(kg) 約10
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷