- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 算数定規セットのおすすめ人気ランキング
算数定規セットのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新95件の「算数定規セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角定規セット」、「建築 定規 三角」、「くるんパスセット」などの商品も取り扱っております。
材質
15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS
質量(g)
68(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170
測定範囲(cm)
(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
小学校導入率No1。学校の授業に最適。しっかりクッキリかきやすい。安全&新設計でお子様に安心。新開発やわらかケース仕様。
タイプ
鉛筆用
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
116
色
ブルー
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
収縮率
1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。
三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。
目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。
持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質
本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂
仕様
専用ソフトケース付き
セット内容
直線定規・三角定規・分度器
エコマーク認定
認定
寸法(cm)
目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10
紙質
再生材配合率/本体:R-PET100%
外寸法・幅(mm)
175(ケース収納時)
外寸法・高さ(mm)
5(ケース収納時)
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
75(ケース収納時)
エコマーク認定番号
18 112 046
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様
鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)
2
材質
アクリル
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。
見やすい大きい数字。
測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。
メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。
子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。
名前シール付。
材質
PMMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度を理解しやすいカドの色分け
教科書で利用されている読みやすい数字を使用
「平行」「垂直」の学習時に便利な端(はし)メモリ
「平行」「垂直」の読み取りに便利な方眼メモリ付
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
三角定規を収納できるケース付
名前シール付
材質
本体:PMMA、ケース:PVC
質量(g)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(直角三角定規)120×7×70、(二等辺三角定規)120×2×60
測定範囲(cm)
(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応。
材質
PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質
メタクリル樹脂
小冊子や新聞の中とじができます。
スケールで直線、波線が描けます。
簡易コンパスで1cm単位で円も描けます
分度器で角度測定もOK。
虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合
使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M
綴じ枚数
10
質量(g)
50
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
204×65×6.5
最大綴じ奥行(mm)
140