- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 管ヒューズ 15Aのおすすめ人気ランキング
管ヒューズ 15Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新209件の「管ヒューズ 15A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイクヒューズ」、「250V 1A ヒューズ」、「ガラス管ヒューズ50A」などの商品も取り扱っております。
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70~140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格
10A/1000V
定格電圧(V)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
適合機種
6206
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)
30
エスコ品番
EA758ZZ-315
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
全長(mm)
25
直径(Φmm)
6.4
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)
AC250
温度上昇
115%、100℃以下、通電
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類
ガラス管ヒューズ
リード線
無
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
質量(g)
16
タイプ
管
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
エスコ品番
EA758ZY-315
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)
30
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)
約11×16.2×4.0
材質
亜鉛+PC
使用可能電力
DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。