- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 管状炉のおすすめ人気ランキング
管状炉のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新40件の「管状炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気管状炉」、「チューブ炉」、「炉心管」などの商品も取り扱っております。
アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
アズワンプログラム管状電気炉
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ質量(kg)約38電源(V)AC100V 50/60] 12A制御方式PID制御、SSR出力炉内寸法(mm)30×300型番TMF-300Nヒーター(W)1200安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488分解能(℃)1/1分設定時間0分~99時間59分温度設定範囲(℃)100~1200最高温度到達時間約100分(無負荷)プログラム機能16ステップ、4パターン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000税込¥370,700
当日出荷
アズワンエコノミー管状電気炉
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000税込¥213,400
10日以内出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ寸法(mm)(炉内)50×300電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマーヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000税込¥436,700
当日出荷
アズワンプログラム管状電気炉
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
1個
¥589,000税込¥647,900
当日出荷
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2
1台
¥1,230,000税込¥1,353,000
当日出荷
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52
1個
¥16,900税込¥18,590
当日出荷
日陶科学卓上型電気炉
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト寸法(mm)180×200×210質量(kg)3.6電源AC100V・500W炉内寸法(mm)70×110×50温度制御半自動、PID方式
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
1個
¥60,400税込¥66,440
翌々日出荷
アサヒ理化製作所温度コントローラー
電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。
不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥202,000税込¥222,200
当日出荷
アズワンTMF-500用石英炉心管
型番石英炉心管外径(mm)Φ50×Φ44×500アズワン品番1-7555-18
1個
¥179,000税込¥196,900
24日以内出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
1個
¥66,900税込¥73,590
翌々日出荷
山田電機るつぼ炉
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
アズワン品番1-7555-61
1個
¥53,900税込¥59,290
22日以内出荷
アズワンTMF-300用石英炉心管
型番石英炉心管外径(mm)Φ30×Φ24×500アズワン品番1-7555-17
1個
¥84,900税込¥93,390
17日以内出荷