管理 ソフトのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
1,585件の「管理 ソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール検査キット」、「アルコールチェッカー 5000回」、「アルコールチェッカー アーテック」などの商品も取り扱っております。
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷


東洋マーク製作所アルコールチェッカー
デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
検知時間(秒) 3 付属品 ACアダプタ、フィルターユニット×2個 質量(g) 2350 電源(V) AC100 センサー 半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×135×270 検知範囲 0.05mg/L~2.00mg/L 起動時間(秒) 約60以内(再起動/約20以内)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒) 3 付属品 (本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個。(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g) (本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V) AC100 適合サイズ(mm) (記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー 半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)240×135×270。(プリンター)114×85×165 検知範囲 0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙 約900回記録可能 起動時間(秒) 約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

高性能電気化学式センサー搭載で高度な計測が可能です。 スマートフォン接続タイプ(AC-015BT)となります。 立ち上がりも早く計測結果もすばやく表示します。 Bluetoothにて接続し、遠隔地からの計測結果を指定箇所に送信、その他本体メモリーに500件まで保存可能です。 専用一括管理ソフトで複数箇所からの計測結果も一括管理可能です(オプション品が必要です)。
質量(g) 198(電池含む) 電源 1.5V単3アルカリ乾電池(2本) センサー 電気化学式センサー 保証期間 15,000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの 起動時間(秒) 約5秒(アルコール反応時は最大2分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 133×64×33 アズワン品番 64-8815-21 検知時間(秒) 約10秒
1セット
69,980 税込76,978
11日以内出荷

1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Drager のモバイルプリンタで、呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷


吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品 取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合 ST-MP、ST-PPR-2000 材質 ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g) 1.3(センサーモジュール含む) 備考 センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L) 0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約271×124×184 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品 単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質 本体ケース:ABS樹脂 質量(g) 200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm) 160×55×20 電源 DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L) 0.00~1.00(100段階数値表示) 表示方式 LCDデジタル表示 機能 センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態 据置型及びハンディ型 電池寿命 電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用 検知方式 半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃) -10~60(結露なき事) 関連資料 関連資料(0.6MB) 再生紙使用マーク 適合
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
付属品 9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 電源 AC100V本体接続用電源コード 本体質量(g) 485(記録紙含む) 適合サイズ(mm) (記録紙)幅58×外径60×内径12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×85×165 記録紙 約900回記録可能
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。 アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。 出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒) 約3 質量(g) 45(電池は含まない) 電源 単4アルカリ センサー 電気化学式センサー 検知範囲 0.05mg/L~2.00mg/L 保証期間 1年 起動時間(秒) 約7 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 100×44×15 アズワン品番 64-8815-19
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ドレーゲルAlcotest(R) 6000
Drager Alcotest(R) 6000は、プロユーザー向けの呼気アルコール検知器で、簡単操作で迅速かつ高精度の検査が実施できます。 スライド&クリック式マウスピース採用により衛生的に測定が可能です。専用ソフトウェアで測定データのダウンロードも可能です。
用途アルコール検知器、アルコールチェック 付属品 Alcotest 6000 本体 1台、スライドインマウスピース 3本、リストストラップ 1本、取扱説明書 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
67,980 税込74,778
15日以内出荷


半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。 半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。 プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)
検知時間(秒) 約3以上 質量(g) 3500 電源 AC電源 センサー ダブルセンサー(半導体+電気化学式) 保証期間 1年 起動時間(秒) 約120未満 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 310×320×130 アズワン品番 65-1212-08
1セット
149,800 税込164,780
15日以内出荷

ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品 単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質 本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g) 190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm) 160×55×20 電源 DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L) 0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式 LCDデジタル表示 機能 センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態 据置型及びハンディ型 電池寿命 電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式 電気化学式センサー 保管温度範囲(℃) -10~60(結露なき事) 再生紙使用マーク 適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L) (表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L 付属品 単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入) 質量(g) 約100(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(湿度80%以下結露なきこと) 電源 単4アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×155×25 機能 オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能 データメモリ容量 99件(99件以降1件目より上書き保存) 測定時間(秒) 約5 対象ガス 呼気中アルコール 表示内容 (画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ 電池寿命 約800回 検知方式 半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃) -20~60(湿度80%以下結露なきこと) サンプリング方式 呼気直接吹き込み方式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ 半導体センサー 寸法(cm) 吹きかけ距離:約1 使用可能回数 センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間 約15秒 時間 吹きかけ時間:約5秒 材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×18×103 mm 質量(g) 28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L) 0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料 (0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

1セット
23,980 税込26,378
当日出荷