- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 管用テーパーゲージのおすすめ人気ランキング
管用テーパーゲージのおすすめ人気ランキング
2025/11/20更新159件の「管用テーパーゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴径 測定器」、「隙間 測定器」、「円筒テーパーゲージ」などの商品も取り扱っております。
穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。
材質
アルマイト
器差(mm)
±0.05
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
5・44
器差(mm)
±0.05
管用テーパーゲージでJIS規格(付属書)に区分されて規定されています。PTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(PT)の検査に使用します。
適合規格
JIS B0253(付属書)
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)
±0.04
長さ(mm)
160
材質/仕上
S55C
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別
テーパーゲージ
材質
SC材
幅(mm)
11
全長(mm)
160
精度(mm)
±0.04
最小読取値(mm)
0.05
仕上
硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。
測定範囲
1.0~29.0mm 0.05目盛
仕様
焼入
トラスコ品番
229-5717
長さ(mm)
144
材質/仕上
SUS420J[[_2]]
質量(g)
80
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
1.17
全長(mm)
150
質量(g)
11
表面処理
シルバー仕上げ
精度(mm)
±0.1
最小読取値(mm)
0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーケースタイプです。
ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)
0.1
角度(°)
5・43・29
器差(mm)
±0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
シルバー仕上。
クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。
スライド方式で収納ができます。
クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲(mm)
1~9
器差(mm)
±0.05
テーパー
7°9′10″(角度)
質量(g)
20
材質
ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
硬度
HV480
目量(mm)
0.1
トラスコ品番
377-6743
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質
ステンレス
目盛精度(mm)
測定範囲に対し±0.05
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
材質
ゲージ鋼(SKS3種)
工程処理
サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応
円錐状のテーパを使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する
測定範囲(mm)
4~25
トラスコ品番
838-0624
材質
炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
質量(g)
570
1目盛(mm)
0.1きざみ
1個
¥32,980
税込¥36,278
15日以内出荷