箱 プラスチック 蓋付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「箱 プラスチック 蓋付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 移動」、「蓋のみ」、「箱 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質 (本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質 本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール フタ あり 外寸法・高さ(mm) 165 外寸法・奥行(mm) 450 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式 有効内寸法・奥行(mm) 380 有効内寸法・高さ(mm) 140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
スタッキング 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂 フタ あり フタの種類 バックル式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フタを使用することにより、積み重ねができます。
用途カラーボックス内、パントリー内の収納に。 材質 ポリプロピレン(PP) クリア 耐荷重(kg) 1.0 高さ外寸(mm) 12
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様 バックル付 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PET素材を使用しているため、非常に軽く小物等ケースに便利です。透明度の高い容器のため、中身が一目で分ります。ちょっと使いの容器として汚れやすい部品や材料入れとしても便利です。耐冷温度-30℃の為、冷凍保管の容器として使えます。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓ようとして汚れやすい商品を入れる容器としてギフト用の梱包資材としても耐寒素材の為、冷凍保管の容器として食品容器にも対応してます。 耐熱温度(℃) -30~80
1袋(100個)
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品 鍵2本 材質 バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg) 2.12 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 80 外寸法・幅(mm) 455 外寸法・高さ(mm) 351 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 361 有効内寸法・奥行(mm) 285 有効内寸法・高さ(mm) 290 有効内寸法・幅(mm) 360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質 (フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタ あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタ あり フタの種類 バックル式
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイリスオーヤマ密閉RVBOX700
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質 バックルワイヤー部:ステンレス 質量(kg) 3.45 グレー/ダークグリーン 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) フタ80 外寸法・幅(mm) 702 外寸法・高さ(mm) 389 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 370 有効内寸法・奥行(mm) 270 有効内寸法・高さ(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 570
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
1枚ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多目的収納に便利なストッカーです。フタの天面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
グリーン/グレー 材質(本体) ポリプロピレン フタ あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質 ポリプロピレン(PP) フタ あり フタの種類 バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐衝撃性向上ポリスチレンを使用しており衝撃に強いです。キャビネットの引き出しの整理や小物の整理・収納に最適です。自由自在にボックスを組み合わせできます。
用途小物の整理・収納に。 材質 耐衝撃性向上ポリスチレン
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 チャコールグレー 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタ あり 関連資料 コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類 べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無 あり 材質 ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg) 8 加工 シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm) 530 外寸法・奥行(mm) 366 有効内寸法・奥行(mm) 335 有効内寸法・幅(mm) 493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング 材質 本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 フタの種類 バックル式
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

楽々移動で超便利!!重ね使用で空間を有効利用!!蓋付きでほこりをシャットアウト!!
材質 バージン樹脂 寸法(mm) 405×645×348 ブルー
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷