- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 箱 開閉金具のおすすめ人気ランキング
箱 開閉金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新166件の「箱 開閉金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉ヒンジ」、「蓋開閉装置」、「開閉ドア 金具」などの商品も取り扱っております。
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方
前蓋用
長さ(mm)
105
仕上
クロームメッキ
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
仕上
クロームメッキ
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方
天蓋用
仕上
クロームメッキ
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(L形金具)SPCC/Cr。(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」。(アーム)SPCC/Cr。(ワッシャー)PA/-。(小判形金具)SPCC/Cr
質量(g)
31
許容荷重(N[kgf])
128[13]
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
49
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
309[31.5]
開き方
上蓋
伸長(mm)
122
ステー種類
その他ステー
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
アズワン品番
64-7751-01
関連資料
(0.57MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
33
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
298[30.4]
開き方
上蓋
伸長(mm)
104
ステー種類
その他ステー
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具
材質
鋼 6ナイロン
適合ねじ
(推奨)皿木ネジ2.7×16
仕上
クロームメッキ
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理
(アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/-
質量(g)
32.5
ロック解除力(N[kgf])
約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応