- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 節水レバーのおすすめ人気ランキング
節水レバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新175件の「節水レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 レバー」、「三栄水栓レバーハンドル」、「節水 蛇口」などの商品も取り扱っております。
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)
材質
亜鉛、黄銅
ねじ径
W3/16山24
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
レバー/PR230F-S。吐水口/PA10J-60X-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)
13
仕様
二条ネジ
ハンドル
PR23F-L
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
吐水口
PA10J-60X-16
商品タイプ
立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様
湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付
材質
ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。
付属品
ワッシャ、アダプター4個、ビス3本
材質
亜鉛、黄銅
水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。
取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。
直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番
680-87-28-16
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
70×23×97
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様
ハンドルアダプター3付
材質
ABS樹脂
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
関連資料
寸法・材質
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様
ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き
材質
ABS樹脂
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形