- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 簡単ベルトのおすすめ人気ランキング
簡単ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,210件の「簡単ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷物紐」、「差し込みバックル」、「リュック ベルト 固定」などの商品も取り扱っております。
クイックリリースバックルで簡単につけ外しが可能です。
バーコ腰回りシリーズにすべて対応しています。
用途重作業者の方に
色
ブラック
幅(mm)
50
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
820-2318
材質
軽量ナイロン
質量(g)
310
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)
約1300
幅(mm)
(ベルト部)50(バックル部)60
材質
【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)
約165
ベルト厚(mm)
3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
オートマチック機能とゴムストレッチ機能によるハイブリッドベルトです。31段階6mm単位の調整機能とゴムの伸縮性により、ウエスト楽々です。バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途作業全般、普段使いに。
材質
ポリエステル+合成皮革
長さ(mm)
1150
幅(mm)
34
適合サイズ(mm)
(最大)1030
バックル
ラチェット式
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質
バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
2.5
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
材質
スチール
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
エスコ品番
EA628RA-50
材質
プラスチック
寸法(mm)
60×94×14
色
黒
タイプ
サイドリリース
適合バンド幅(mm)
48
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
用途荷くずれ防止
材質
ベルト:ナイロン、バックル:金属
使用荷重(kg)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1
ステンレス鋼のツインピンバックルとクッション付きのヘビーデューティーベルトです。
ポリエチレンバッキングとの強力な1680デニールのポリエステルで作られています。
用途重作業者の方に
色
ブラック
幅(mm)
190
長さ(mm)
1200
トラスコ品番
820-2317
材質
軽量ナイロン
質量(g)
650
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
材質
(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂
バックル
ワンタッチ
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に
材質(ベルト)
ポリエステル
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。
材質
本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム
適合ベルト幅(mm)
50
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)
1100
ベルト幅(mm)
50
バックル
ポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方
GI織
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱
寸法(mm)
H133×W112×D27
質量(g)
55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様
サイドリリースバックル 流線型
材質
ポリアセタール
色
ブラック
ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。
用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。
種別
ニーパット
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質
ポリエステル
仕様
1セット入
約11cm~約40cmに伸縮。
カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。
鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
材質
チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム
自然長(mm)
約110
最大長(mm)
約400