- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 簡単結束線のおすすめ人気ランキング
簡単結束線のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新148件の「簡単結束線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束線」、「結束 針金」、「ワイヤー入りビニールひも」などの商品も取り扱っております。
どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束
材質
芯:鉄/被覆:樹脂
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4
長さ(cm)
約15
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)
4×120
材質
芯線/スチール、被ふく/PE
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)
0.77~0.83
材質
亜鉛めっき線
サイズ
#21
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質
白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)
縦114×横85
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質
被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
材質
なまし鉄線
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用
長さ(m)
30
幅(mm)
4
材質
スチール線+PVC
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)
0.8
材質
SUS304
質量(g)
200
番手
21
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
質量(g)
200
番手
#21
材質/処理
なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質
スチール
質量(kg)
10
線径(Φmm)
0.8
番手
#21
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど
幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。
既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。
本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
全長(mm)
リール本体:約134
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質
PVC、針金
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
ビニール皮膜ワイヤー
材質
ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色
グリーン