- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 液体吸収剤・処理剤
- 簡易オイルフェンスのおすすめ人気ランキング
簡易オイルフェンスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新131件の「簡易オイルフェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 流出防止」、「水漏れ 防止」、「オイル漏れ吸着材」などの商品も取り扱っております。
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
3
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として
対応
オイル
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。
水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。
吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。
吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。
漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス
種別
オイル専用
材質
植物繊維主体
長さ(mm)
1200
形状
チューブ状
幅(mm)
Φ70
質量(kg)
2
色
ベージュ
吸着量(L/枚)
3.3
1箱(20本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。
必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途オイル用。
対応
オイル
トラスコ品番
335-1149
幅(mm)
140
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.5/巻
サイズ
140×170mm×36連結
長さ(m)
6.1
吸収量
16L/巻
1箱(2巻)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード
仕様
カーテン無
全長(m)
20
自重(kg)
38
体積(m3)
0.8
1本
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応
オイル
トラスコ品番
781-2086
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1200
質量(kg)
5.4
色
ホワイト
直径(Φmm)
76
吸着量(L/枚)
48
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
対応
オイル
トラスコ品番
283-3611
材質/仕上
天然繊維主原料
質量(g)
100
吸収量(L/本)
3.3
サイズ(mm)
Φ70×1200
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別
オイル/溶剤用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ76×1200
吸油量(L/本)
2.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
用途低水深の防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード。海難防止膜
体積(m3)
1.2
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。
河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
チューブタイプ
色
ホワイト
吸収量(L/箱)
(油)96
外径(mm)
127
海上、河川等への油流出事故防止に
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用
対応
オイル
材質
PP
色
イエロー
直径(Φmm)
127
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応
オイル、水
仕様
チューブタイプ
トラスコ品番
856-1187
材質
植物系天然繊維主体
質量(g)
200
長さ(m)
1.2
吸収量(L/本)
4.4
外径(mm)
70
2018年トラスコ掲載ページ
9 0436
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収
吸油量(L/枚)
1.1
種別
オイル専用
寸法(mm)
500×500×4
使いやすいハンディサイズ。
浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。
自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。
色
ホワイト
厚さ(mm)
4
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
シートタイプ
対応
オイル専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状
チューブタイプ
寸法(mm)
Φ66×1000
材質/仕上
新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)
質量(g/本)
300
種別
オイル/水/溶剤用
グリーンマーク
認定
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。
機械周辺にしっかりフィットします。
ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。
ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策
集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
406-0946
材質
外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質
寸法
8.3cm×107cm(直径×長さ)
吸収量
約3.8L/本、約91.2L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(24本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
液体を吸収せずに、せき止めます。
底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。
よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。
フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。
再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。
端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質
PU
質量(kg)
約4.7
長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
57×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。
連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。
小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応
オイル
材質
天然繊維
色
ベージュ
吸着量
18L/本
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
100×2000
1箱(8本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
364-6769
材質
外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)
色
ブルー
寸法
8cm×122cm(直径×長さ)
吸収量
約2.8L/本、約112L/箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(40本)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷