簡易クレーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「簡易クレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 クレーン 移動 式」、「移動式ホイスト」、「ポータブル門型クレーン」などの商品も取り扱っております。
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t) 1 仕様 移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式 付属品 組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番 460-1882 質量(kg) 124 揚程(m) 2.8 全高(m) 3 全幅(cm) 300
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm) 約450 定格荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg) 160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg) 9.5 旋回角度(°) 180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)サントップ・簡易クレーン
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg) 100 質量(kg) 24 スイッチ ラッチロックフック 揚程(m) 30 モーター出力(W) 600
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg) 150 旋回角度(°) 180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm) 1500 揚程(m) 3
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

揚程(m) 3.1 定格荷重(t) 0.16 全高(m) 3.4 取付穴径(Φmm) ホイスト:30 旋回角度(°) 柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。 ストローク(mm) 600~1930 全長(mm) 1685 全幅(mm) 690 電源 単相100V(コード長さ:1.2m) 全高(mm) 1920 バッテリー EB100 充電時間 約8 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
1台
799,800 税込879,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番 107-2358 適合機種 BH-N300、TK62、TK63 質量(kg) 6.2 旋回半径(mm) 660 定格荷重(kg) 140 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 アーム長さ(cm) 84 旋回角度(°) 240 2018年トラスコ掲載ページ 7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様 移動式 揚程(m) 3 全高(m) 3.3 アーム長さ(cm) 200 旋回角度(°) 柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
1台
749,800 税込824,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t) 0.49 仕様 移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式 付属品 組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番 460-1921 質量(kg) 259 揚程(m) 2~3 全高(m) 3.1 全幅(cm) 300
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷

重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様 適合インパクトレンチ:6~18kg 全長(mm) 556 質量(kg) 30 全幅(mm) 576 作業範囲 200~850mm 可動範囲(mm) (アーム最大)422~1120
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t) 0.49 仕様 移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式 付属品 組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番 460-1912 質量(kg) 109 揚程(m) 2.3 全高(m) 2.5 全幅(cm) 300
1個
689,800 税込758,780
11日以内出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)