簡易ドアロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
114件の「簡易ドアロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ドア鍵」、「外 開き ドア 防犯」、「ドアロック 金物」などの商品も取り扱っております。
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に 付属品 キー3本
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。 室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。 ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。 使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質 (本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ 仕様 戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質 掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品 木ねじ 表面仕上げ 掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 20970
1個
649 税込714
当日出荷

WAKI(和気産業)プッシュロック
施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに 材質 SUS304 木ネジサイズ(径×長さ) (ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
1セット
799 税込879
当日出荷

簡単に1ドア、2ロック! 帰宅時もロックを取り外さず便利! (簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません! 付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯! 賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用! キー違い200万通り! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
付属品 キー4本 材質 ロック本体:亜鉛合金製塗装仕上げ、シリンダー部:真鍮製クロームメッキ仕上げ、取付金具&取付プレート:ステンレス製、キー:真鍮製ニッケルメッキ仕上げ 寸法(mm) (ロック本体)86×57×44、(取付金具)145×55×50
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
用途ドア用補助錠 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×100×38
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプ ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理 ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品 (本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称 ベース、ローラー、キーパー 表面処理 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番 1-8613-02 仕様 両面テープ TGK品番 680-87-28-11 種別 開閉防止具 寸法(mm) 98×38×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質/仕上 金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上 板厚(mm) 3.5 シルバー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアにネジ止めで取り付ける補助錠です。
用途ドア用補助錠
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。 材質 裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上) 材質(本体) 樹脂 取付可能寸法(mm) ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷