- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 簡易マットのおすすめ人気ランキング
簡易マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新239件の「簡易マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ベッド」、「簡易マットレス」、「折りたたみマット」などの商品も取り扱っております。
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)
外径約10×長さ約59
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)
約900
幅(cm)
55
長さ(cm)
120
厚さ(cm)
2.5
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
色
グレー
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質
ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質
発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容
空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)
0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1910×730×220
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質
マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム
色
グリーン
コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。
材質(中材)
ウレタンフォーム(マーブルフォーム)
材質(側地)
ポリエステル100%
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容
エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質
ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)
(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様
補修シール2枚付
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)
300
使用時寸法(cm)
長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ
材質
(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン
厚さ(mm)
約43
全長×全幅W(mm)
約2190×約530
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです。折りたたんで収納なのでコンパクト
材質
ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色
シルバー
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.8
広げてレジャーシートやテントのインナーマットとして野外での使用や、子供のお昼寝マット、半分に折りたたんでヨガマットとして室内での使用など様々な用途に使用できる。
1枚ものなのでバラバラにならず、大人2人でも広々使える。クッション素材により地面の硬さが直に伝わりにくいのでおしりを痛めず快適な座り心地。
折り目に合わせてはさみやカッターで簡単にカットできるので好きなサイズで使用できる。
丸めたり面倒な折りたたみもなく、収納ができるので準備・片付けが素早く行える。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
色
グリーン
付属品
収納キャリーバッグ
質量(g)
530
幅(cm)
140
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
1.5
収納時寸法(cm)
40×70×9
1枚
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
低くて狭い作業現場で大活躍!
薄くて重体下の潜り込み作業が容易。
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
トラスコ品番
794-3971
厚さ(mm)
30
質量(g)
810
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1210×420×30、(収納時)420×195×180
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
色
グリーン
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)
900
寸法(cm)
(約)幅58×長さ188×厚さ2.5
収納時寸法(cm)
(約)外径12×長さ59
1枚
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷