- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 簡易レギュレーターのおすすめ人気ランキング
簡易レギュレーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「簡易レギュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー調整弁」、「レギュレータ ミドボン」、「レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。
使用流体
空気
相手側取付サイズ
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度(℃)
-5~60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質
(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径
G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)
0.05~0.8
使用流体
空気
取扱説明書
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体
空気
形状
小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
主な用途
スタンダード
使用真空圧力(kPa)
-100
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製の軽量タイプです。
トラスコ品番
852-3202
質量(g)
50
アズワン品番
64-4654-26
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。
最高使用圧力(MPa)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
R/Rc
常用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
圧力計
なし
スパナサイズ(mm)
19
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
用途エアー流量を調整。
材質(本体)
黄銅(真鍮)メッキ仕上げ
ねじ径
Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)
1
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径
G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)
0~0.8
使用流体
空気
スパナ口径(Φmm)
11、13、16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径
1/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計付
トラスコ品番
254-9590
全長(mm)
71.5
質量(kg)
0.25
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1以下
使用流体
空気
主な用途
圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)
0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質
本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
292-5770
質量(g)
50.3
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲
-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途エアー流量調整用
トラスコ品番
857-1125
質量(g)
50
管接続口径
R1/4・Rc1/4
ねじの種類
R・Rc
使用流体
空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
全長(mm)
40
差込角(mm)
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)
鋼(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
1/4
規格
20型
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体
空気
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷